京セラ
ホルダ KGD
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1箱
寸法H(mm)
15
トラスコ品番
820-0390
注文コード
20945645
品番
KGDIR1816B-2
参考基準価格(税別)
¥33,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・トラスコ品番
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左勝手
トラスコ品番
820-0390
寸法H(mm)
15
シャンク径(Φmm)
16
寸法LH(mm)
25
寸法LF(mm)
150
寸法CW(mm)
2
寸法WF(mm)
9.5
寸法CDX(mm)
4.5