京セラ
ホルダ KGD
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1箱
寸法H(mm)
23
トラスコ品番
820-0392
注文コード
20945688
品番
KGDIR3225B-2
参考基準価格(税別)
¥39,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・トラスコ品番
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左勝手
トラスコ品番
820-0392
寸法H(mm)
23
シャンク径(Φmm)
25
寸法LH(mm)
40
寸法LF(mm)
200
寸法CW(mm)
2
寸法WF(mm)
19
寸法CDX(mm)
7