ポストフレックス接着タイプH650 OR

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20945717 品番835-321
参考基準価格(税別)¥35,200 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

20t車で踏みつけても復元します。
時速100kmで10回ひかれても形はそのままです。
バネ構造と同じ役割で復元能力が高いです。
ポストフレックスは表面に特殊コーティングを施しています。紫外線や汚れなど、あらゆるものからポストをブロックします。
施工が簡単です。ベースの裏面が格子状で深く入り込んでいる為、接着剤の塗布面積が広く、接着剤のみの設置でも従来品よりも強度が高く発揮されます。
強化プラスチック製ベースは接着剤との相性が抜群です。強化プラスチックとエポキシ系接着剤はより強固な接着力を発揮します。

用途道路の視線誘導標です。 トラスコ品番113-9928 セット内容ベース・ポスト固定セットピン×2 材質ポスト部:ポリウレタン、ベース部:スチレニクス 質量(kg)1.2 高さ(mm)650 タイプ高輝度反射シート(白)3箇所 外径(Φmm)200 色(本体)オレンジ
注意
※835-320 ポストフレックス用エポキシ系接着剤をご使用ください。
※ポストフレックス1本とりつけるのに混合済みのエポキシ系接着剤は300g必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする