ホルダ KGD

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1箱寸法H(mm)29トラスコ品番820-0397注文コード20945724品番KGDIR4032B-4
参考基準価格(税別)¥43,100販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
勝手左勝手トラスコ品番820-0397寸法H(mm)29シャンク径(Φmm)32寸法LH(mm)50寸法LF(mm)220寸法CW(mm)4(MIN.)、5(MAX.)寸法WF(mm)23.5寸法CDX(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする