曜日別特売

カッタ MFH ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱刃数2仕様●仕様:ストレートシャンク、標準シャンク注文コード20945898品番MFH18-S16-03-2T
参考基準価格(税別)¥31,900販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様●仕様:ストレートシャンク、標準シャンク刃数2寸法(全長)(mm)100刃径D(Φmm)10取付け方法柄付きタイプ寸法LH(mm)20寸法DCON(mm)Φ16寸法APMX(mm)1寸法DCX(mm)Φ18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする