曜日別特売

カッタ MFH ホルダ

カッタ MFH ホルダ - 京セラ
取付け方法柄付きタイプ寸法APMX(mm)1内容量1箱
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
寸法(全長)(mm)
刃径D(Φmm)
寸法LH(mm)
寸法DCON(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20945837MFH16-S16-03-2T2100830Φ16
30,700
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
20945846MFH16-S16-03-2T-1502150850Φ16
36,800
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
20945855MFH16-W16-03-2T279830Φ16
33,800
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
20945873MFH17-S16-03-2T2100920Φ16
31,300
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
20945898MFH18-S16-03-2T21001020Φ16
31,900
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
20945925MFH20-S20-03-3T31301250Φ20
36,800
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
20945934MFH20-S20-03-3T-16031501280Φ20
44,100
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
20945943MFH20-S20-03-4T41301250Φ20
39,100
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
20945952MFH20-W20-03-3T31011250Φ20
40,800
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
20945968MFH20-W20-03-4T41011250Φ20
43,100
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
20945995MFH22-S20-03-3T31301430Φ20
38,100
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
20946004MFH22-S20-03-4T41301430Φ20
40,400
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
20946038MFH25-S25-03-4T41401760Φ25
40,800
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
20946047MFH25-S25-03-4T-180415017100Φ25
49,000
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
20946056MFH25-S25-03-5T51401760Φ25
42,600
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
20946065MFH25-W25-03-4T41171760Φ25
44,600
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
20946074MFH25-W25-03-5T51171760Φ25
46,300
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
20946108MFH28-S25-03-4T41402040Φ25
41,700
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
20946117MFH28-S25-03-5T51402040Φ25
43,500
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
20946144MFH32-S32-03-5T51502470Φ32
44,000
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
20946153MFH32-S32-03-5T-200515024120Φ32
52,800
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
20946162MFH32-S32-03-6T61502470Φ32
45,800
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
20946178MFH32-W32-03-5T51312470Φ32
48,100
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
20946187MFH32-W32-03-6T61312470Φ32
49,800
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする