GHSラベル 大

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(5枚) 注文コード 20945927 品番 846-105
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

化学品の危険性を危険有害性基準で分類し絵で表現しています。
災害防止や、人の健康、環境の保護を目的としています。
世界共通でルールが統一されています。

用途化学薬品容器や危険物保管容器などへの設置に。 トラスコ品番243-1788 材質ペットフィルムステッカー 取付粘着シール 質量(g)31 縦(mm)150 横(mm)150 表示内容ガスボンベ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする