ユニット
ユニットの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
ユニットの 腕章/帽章
腕章 撮影許可
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20946180
品番
847-59A
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。
着脱が簡単なマジックテープ式です。
RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
用途
工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。
トラスコ品番
183-7146
材質
軟質ビニール
質量(g)
31
縦(mm)
85
横(mm)
400
表示内容
撮影許可
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※RoHS2.0準拠はビニール生地のみです。