腕章 作業指揮者

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード20946198 品番847-76A
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。
着脱が簡単なマジックテープ式です。
RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。

用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。 トラスコ品番184-0315 材質軟質ビニール 質量(g)31 縦(mm)85 横(mm)400 表示内容作業指揮者 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※RoHS2.0準拠はビニール生地のみです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする