ユニット
ユニットの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
ユニットの ワッペン
リボン 赤
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
注文コード
20946374
品番
850-22A
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
安全啓蒙活動用のリボンです。
ビニール生地はRoHS2.0準拠のノンフタル酸ビニールを採用しています。
用途
工事現場、工場、一般施設等での役割表示、啓蒙標語表示等に。
トラスコ品番
184-1850
材質
本体:軟質ビニール 安全ピン:鉄(メッキ)
厚さ(mm)
0.25
色
赤
質量(g)
20
取付方式
安全ピン
縦(mm)
120
横(mm)
30
表示内容
無地
質量(g/枚)
2
入数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※RoHS2.0準拠はビニール生地のみです。