バルブ開閉表示板 常時閉・赤地

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(5枚) 注文コード20946566 品番855-97
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

裏返しになっても確認できる両面表示です。
耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適しています。

用途工場・建物の配管バルブ表示に。 トラスコ品番435-0050 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード) 厚さ(mm)2 質量(g)27 文字色 縦(mm)70 横(mm)40 表示内容常時閉 穴径(mm)4 穴タイプ上部1箇所
注意
※取付具は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用黒板・ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする