京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ RPGX
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
切刃長さ(mm)
6.35
注文コード
20946652
品番
RPGX060600E003 KS6030
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
切刃長さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
6.35
切刃長さ(mm)
6.35
材質
KS6030
形状
円形
逃げ角(度)
11
穴の形状
-
チップブレーカ
ブレーカ無し