ユニット
ユニットの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ユニットの チェーン
ユニットの 雑用チェーン
チェーン 3.3mm巾×400mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20946968
品番
860-36A
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
バルブ札等の設置に便利なナスカン付チェーンです。
材質
鉄(クロームメッキ)
用途
バルブ札等の設置に。
トラスコ品番
401-2337
幅(mm)
3.3
全長(mm)
400
質量(g)
8.1