曜日別特売
860-612 キーハンガー スナップ ユニット 20946986

キーハンガー スナップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
収納数12
内容量1個注文コード20946986品番860-612
参考基準価格(税別)¥1,560販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

鍵に名前をつけて使うとき便利です。
追加のスナップで数を増やすことも可能です。

用途ビルや工場でのたくさんの鍵の管理に最適です。セット内容書き込み用プレート付、スナップ×12寸法(mm)本体/165×15×125 スナップ/85×10×50収納数12トラスコ品番744-5482材質質量(g)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする