ユニット
ユニットの 標示スタンド・立札
ユニットの メッセージスタンド
黄鉄板 300×1200×0.6
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20947756
品番
893-18
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
無地の鉄板です。
用途
標示物の下地材料として。
トラスコ品番
123-9116
材質
鉄
厚さ(mm)
0.6
質量(kg)
1.7
取付
ビス止め
縦(mm)
300
横(mm)
1200
表示内容
(無地)