白鉄板 300×1095×0.8

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード20947790 品番893-25
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

無地の鉄板です。

用途標示物の下地材料として。 トラスコ品番123-7555 材質 厚さ(mm)0.8 質量(kg)2.1 取付ビス止め 縦(mm)300 横(mm)1095 表示内容(無地)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする