曜日別特売

ホルダ DRA ストレートシャンク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱加工深さ3寸法DCON(mm)12適合チップDA1050M-...~DA1090M-...注文コード20948016品番SS12-DRA105M-3
参考基準価格(税別)¥36,100販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様●クーラントホール:有●メトリック:Mトラスコ品番819-9579適合機種S32-CH12-DRA(面取りアタッチメント)適合チップDA1050M-...~DA1090M-...止ねじHS-2534TRP加工深さ3寸法LS(mm)45シャンク形状ストレートレンチFTP-5寸法DC(mm)10.5~10.99寸法LU(mm)33寸法DCON(mm)12寸法OAL(mm)94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする