曜日別特売

ホルダ DRA ストレートシャンク

ホルダ DRA ストレートシャンク - 京セラ
仕様●クーラントホール:有●メトリック:Mシャンク形状ストレート内容量1箱
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
適合チップ
止ねじ
加工深さ
寸法LS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20947867SS10-DRA080M-3S20-CH10-DRA(面取りアタッチメント)DA0794M-...~DA0840M-...HS-2524TRP340
35,000
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
20947876SS10-DRA080M-5S20-CH10-DRA(面取りアタッチメント)DA0794M-...~DA0840M-...HS-2524TRP540
41,500
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
20947885SS10-DRA080M-8S20-CH10-DRA(面取りアタッチメント)DA0794M-...~DA0840M-...HS-2524TRP840
50,200
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
20947894SS10-DRA085M-3S20-CH10-DRA(面取りアタッチメント)DA0850M-...~DA0890M-...HS-2524TRP340
35,000
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
20947903SS10-DRA085M-5S20-CH10-DRA(面取りアタッチメント)DA0850M-...~DA0890M-...HS-2524TRP540
41,500
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
20947912SS10-DRA085M-8S20-CH10-DRA(面取りアタッチメント)DA0850M-...~DA0890M-...HS-2524TRP840
50,200
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
20947928SS10-DRA090M-3S20-CH10-DRA(面取りアタッチメント)DA0900M-...~DA0940M-...HS-2524TRP340
35,000
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
20947937SS10-DRA090M-5S20-CH10-DRA(面取りアタッチメント)DA0900M-...~DA0940M-...HS-2524TRP540
41,500
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
20947946SS10-DRA090M-8S20-CH10-DRA(面取りアタッチメント)DA0900M-...~DA0940M-...HS-2524TRP840
50,200
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
20947955SS10-DRA095M-3S20-CH10-DRA(面取りアタッチメント)DA0950M-...~DA0990M-...HS-2524TRP340
35,000
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
20947964SS10-DRA095M-5S20-CH10-DRA(面取りアタッチメント)DA0950M-...~DA0990M-...HS-2524TRP540
41,500
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
20947973SS10-DRA095M-8S20-CH10-DRA(面取りアタッチメント)DA0950M-...~DA0990M-...HS-2524TRP840
50,200
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
20947982SS12-DRA100M-3S32-CH12-DRA(面取りアタッチメント)DA1000M-...~DA1040M-...HS-2534TRP345
35,000
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
20947998SS12-DRA100M-5S32-CH12-DRA(面取りアタッチメント)DA1000M-...~DA1040M-...HS-2534TRP545
41,500
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
20948007SS12-DRA100M-8S32-CH12-DRA(面取りアタッチメント)DA1000M-...~DA1040M-...HS-2534TRP845
50,200
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
20948016SS12-DRA105M-3S32-CH12-DRA(面取りアタッチメント)DA1050M-...~DA1090M-...HS-2534TRP345
38,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
20948025SS12-DRA105M-5S32-CH12-DRA(面取りアタッチメント)DA1050M-...~DA1090M-...HS-2534TRP545
44,700
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
20948034SS12-DRA105M-8S32-CH12-DRA(面取りアタッチメント)DA1050M-...~DA1090M-...HS-2534TRP845
54,900
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
20948043SS12-DRA110M-3S32-CH12-DRA(面取りアタッチメント)DA1100M-...~DA1140M-...HS-2534TRP345
38,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
20948052SS12-DRA110M-5S32-CH12-DRA(面取りアタッチメント)DA1100M-...~DA1140M-...HS-2534TRP545
44,700
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
20948068SS12-DRA110M-8S32-CH12-DRA(面取りアタッチメント)DA1100M-...~DA1140M-...HS-2534TRP845
54,900
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
20948077SS12-DRA115M-3S32-CH12-DRA(面取りアタッチメント)DA1150M-...~DA1190M-...HS-2534TRP345
38,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
20948086SS12-DRA115M-5S32-CH12-DRA(面取りアタッチメント)DA1150M-...~DA1190M-...HS-2534TRP545
44,700
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
20948095SS12-DRA115M-8S32-CH12-DRA(面取りアタッチメント)DA1150M-...~DA1190M-...HS-2534TRP845
54,900
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
20948104SS14-DRA120M-3S32-CH14-DRA(面取りアタッチメント)DA1200M-...~DA1240M-...HS-2534TRP345
38,000
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
20948113SS14-DRA120M-5S32-CH14-DRA(面取りアタッチメント)DA1200M-...~DA1240M-...HS-2534TRP545
44,700
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
20948122SS14-DRA120M-8S32-CH14-DRA(面取りアタッチメント)DA1200M-...~DA1240M-...HS-2534TRP845
54,900
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
20948138SS14-DRA125M-3S32-CH14-DRA(面取りアタッチメント)DA1250M-...~DA1290M-...HS-2534TRP345
38,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
20948147SS14-DRA125M-5S32-CH14-DRA(面取りアタッチメント)DA1250M-...~DA1290M-...HS-2534TRP545
44,700
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
20948156SS14-DRA125M-8S32-CH14-DRA(面取りアタッチメント)DA1250M-...~DA1290M-...HS-2534TRP845
54,900
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
20948165SS14-DRA130M-3S32-CH14-DRA(面取りアタッチメント)DA1300M-...~DA1340M-...HS-2534TRP345
38,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
20948174SS14-DRA130M-5S32-CH14-DRA(面取りアタッチメント)DA1300M-...~DA1340M-...HS-2534TRP545
44,700
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
20948183SS14-DRA130M-8S32-CH14-DRA(面取りアタッチメント)DA1300M-...~DA1340M-...HS-2534TRP845
54,900
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
20948192SS14-DRA135M-3S32-CH14-DRA(面取りアタッチメント)DA1350M-...~DA1390M-...HS-2534TRP345
38,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
20948208SS14-DRA135M-5S32-CH14-DRA(面取りアタッチメント)DA1350M-...~DA1390M-...HS-2534TRP545
44,700
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
20948217SS14-DRA135M-8S32-CH14-DRA(面取りアタッチメント)DA1350M-...~DA1390M-...HS-2534TRP845
54,900
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
20948226SS16-DRA140M-3S32-CH16-DRA(面取りアタッチメント)DA1400M-...~DA1440M-...HS-3048TRP348
38,000
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
20948235SS16-DRA140M-5S32-CH16-DRA(面取りアタッチメント)DA1400M-...~DA1440M-...HS-3048TRP548
44,700
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
20948244SS16-DRA140M-8S32-CH16-DRA(面取りアタッチメント)DA1400M-...~DA1440M-...HS-3048TRP848
54,900
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
20948253SS16-DRA145M-3S32-CH16-DRA(面取りアタッチメント)DA1450M-...~DA1490M-...HS-3048TRP348
38,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
20948262SS16-DRA145M-5S32-CH16-DRA(面取りアタッチメント)DA1450M-...~DA1490M-...HS-3048TRP548
44,700
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
20948278SS16-DRA145M-8S32-CH16-DRA(面取りアタッチメント)DA1450M-...~DA1490M-...HS-3048TRP848
54,900
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
20948287SS16-DRA150M-3S32-CH16-DRA(面取りアタッチメント)DA1500M-...~DA1590M-...HS-3048TRP348
39,800
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
20948296SS16-DRA150M-5S32-CH16-DRA(面取りアタッチメント)DA1500M-...~DA1590M-...HS-3048TRP548
47,800
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
20948305SS16-DRA150M-8S32-CH16-DRA(面取りアタッチメント)DA1500M-...~DA1590M-...HS-3048TRP848
57,500
40,980
45,078(税込)
6日以内出荷
20948314SS18-DRA160M-3S32-CH18-DRA(面取りアタッチメント)DA1600M-...~DA1690M-...HS-3048TRP348
39,800
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
20948323SS18-DRA160M-5S32-CH18-DRA(面取りアタッチメント)DA1600M-...~DA1690M-...HS-3048TRP548
47,800
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
20948332SS18-DRA160M-8S32-CH18-DRA(面取りアタッチメント)DA1600M-...~DA1690M-...HS-3048TRP848
57,500
40,980
45,078(税込)
6日以内出荷
20948348SS18-DRA170M-3S32-CH18-DRA(面取りアタッチメント)DA1700M-...~DA1790M-...HS-3048TRP348
39,800
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
20948357SS18-DRA170M-5S32-CH18-DRA(面取りアタッチメント)DA1700M-...~DA1790M-...HS-3048TRP548
47,800
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする