京セラ
ホルダ DRA ストレートシャンク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱
加工深さ
5
寸法DCON(mm)
14
適合チップ
DA1350M-...~DA1390M-...
注文コード
20948208
品番
SS14-DRA135M-5
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
加工深さ・寸法DCON・適合チップ
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●クーラントホール:有●メトリック:M
適合機種
S32-CH14-DRA(面取りアタッチメント)
適合チップ
DA1350M-...~DA1390M-...
止ねじ
HS-2534TRP
加工深さ
5
寸法LS(mm)
45
シャンク形状
ストレート
レンチ
FTP-5
寸法DC(mm)
13.5~13.99
寸法LU(mm)
70
寸法DCON(mm)
14
寸法OAL(mm)
135