曜日別特売

ホルダ DRA ストレートシャンク

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1箱加工深さ5寸法DCON(mm)16適合チップDA1500M-...~DA1590M-...注文コード20948296品番SS16-DRA150M-5
参考基準価格(税別)¥45,500販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
仕様●クーラントホール:有●メトリック:Mトラスコ品番819-9578適合機種S32-CH16-DRA(面取りアタッチメント)適合チップDA1500M-...~DA1590M-...止ねじHS-3048TRP加工深さ5寸法LS(mm)48シャンク形状ストレートレンチDTP-6寸法DC(mm)15~15.99寸法LU(mm)80寸法DCON(mm)16寸法OAL(mm)151
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする