画像準備中

チップ TBGT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 20948646 品番 TBGT060104L TN620
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
材質TN620 コーナー半径(mm)0.4 形状正三角形 厚さ(mm)1.59 切刃長さ(mm)6.9 逃げ角(度)5 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする