画像準備中

チップ TCMT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 20948917 品番 TCMT16T308HQ PV720
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
材質PV720 厚さ(mm)3.97 切刃長さ(mm)9.525 コーナー半径(mm)0.8 形状正三角形 逃げ角(度)7 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする