京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ TCMX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
PR1425
切刃長さ(mm)
5.56
注文コード
20948987
品番
TCMX090204WP PR1425
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,200
この商品は
材質・切刃長さ
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR1425
切刃長さ(mm)
5.56
形状
正三角形
厚さ(mm)
2.38
逃げ角(度)
7
コーナー半径(mm)
0.4
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面