電熱インナー半袖ジャケット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1着 サイズLL クロ 注文コード20950118 品番884017
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,169
販売価格(税別)
3,790
この商品はサイズ・色など12種類から選べます 他の種類を見る

冬に欠かせなくなった電熱シリーズの中でも珍しい半袖ジャケットの電熱ウェア。
コンプレッション・ジャケット・アウターのミドルレイヤーとして着用したり、環境温度によってはアウターとして着用し電熱機能で暖かさを調整する着回しが可能です。
軽量で、着心地の良いストレッチ性能と帯電防止機能もあるのでストレスなく動きまわれます。電熱シートは背中上部と、腰付近の2箇所。低温やけど防止機能の3時間タイマー(連続3時間使用で自動OFF機能搭載)付き。
左裏に接続ケーブルが出たバッテリー収納用の内ポケットがあります。裾は暖かさを逃さないストレッチパイプ仕様です。

用途ワークウェア(電熱ウェア) 種別半袖ジャケット クロ サイズLL 胸囲(cm)110 混率(%)表地:ポリエステル100、裏地:(背中/他)ポリエステル100 着丈(cm)69 機能防寒、保温、発熱、軽量 裾廻り(cm)102 裄丈(cm)52.5
注意
※専用Di-VaiZバッテリーは別売り。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする