電熱インナー半袖ジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 20950127 品番 884017
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,169
販売価格(税別)
3,790

冬に欠かせなくなった電熱シリーズの中でも珍しい半袖ジャケットの電熱ウェア。
コンプレッション・ジャケット・アウターのミドルレイヤーとして着用したり、環境温度によってはアウターとして着用し電熱機能で暖かさを調整する着回しが可能です。
軽量で、着心地の良いストレッチ性能と帯電防止機能もあるのでストレスなく動きまわれます。電熱シートは背中上部と、腰付近の2箇所。低温やけど防止機能の3時間タイマー(連続3時間使用で自動OFF機能搭載)付き。
左裏に接続ケーブルが出たバッテリー収納用の内ポケットがあります。裾は暖かさを逃さないストレッチパイプ仕様です。

用途ワークウェア(電熱ウェア) 種別半袖ジャケット クロ サイズ3L 胸囲(cm)114 混率(%)表地:ポリエステル100、裏地:(背中/他)ポリエステル100 着丈(cm)71 機能防寒、保温、発熱、軽量 裾廻り(cm)106 裄丈(cm)54.5
注意
※専用Di-VaiZバッテリーは別売り。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする