電熱インナーパンツ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 20950310 品番 886005
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

秋から冬は単体でも寒さ対策可能。真冬は上にパンツを履けば優れた保温性を発揮。サイズ選びはピッタリ目を選ぶことで、暖まった空気が逃げにくく保温性が高まる。
見た目は薄い印象だが、中わた入りに加え裏に微起毛を施したストレッチ素材を使い、そのままでも暖かく保温性が高い。使い勝手に優れるアイテム。
ひざ裏部分に電熱線があり暖かさはもちろん、電熱線が動きを阻害せず、断線しにくい仕様。右Wポケットにスイッチを配置し、使いやすい上にデザイン性にも配慮。
低温やけど防止機能の3時間タイマー(連続3時間使用で自動OFF機能搭載)付き。上下セットで着こなすこともできる。

用途ワークウェア(電熱ウェア) 種別インナーパンツ N・ブラック サイズM 混率(%)表地:ナイロン82/ポリウレタン18、裏地:ポリエステル100、切替:ポリエステル100、中わた:ポリエステル100 股下(cm)74 ウエスト(cm)76〜84 機能防寒、保温、発熱 股上(cm)23 裾幅(cm)12 ワタリ(cm)31
注意
※専用Di-VaiZバッテリーは別売り。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする