3W×1灯 乾電池式無線連動センサーライト(送受信型)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20950714 品番W-620
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

1か所のセンサーが感知すると設置しているライト複数台を一斉に点灯させることができます。
複数台設置することで、車を車庫に入れる時や帰宅時に広範囲が一気に明るくなります。
一斉点灯による威嚇効果と死角がなくなることで防犯効果を高めます。
連動したい製品の4つのスイッチを同じ形に合わせるだけです。
設置しているすべてのワイヤレス製品のスイッチを同じ形にすればすべての製品が一斉点灯します。
スイッチの形を分けることで連動するグループを区別することも可能です。(最大16台16チャンネル)

用途
乾電池式で取り付け場所を選びません。
コンセントの無い場所に手軽に取り付けできます。
質量(g)270 保護等級IP65 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×150×156 使用乾電池単1形アルカリ乾電池×3本(別売) センサー感知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲最大180° 最遠8m 取り付け高さ2.5m 点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯/夜:周囲が暗いときのみ点灯/OFF・・・電源オフ 電池寿命点灯時間を5秒にした場合 : 約22ヶ月 (約680日)/点灯時間を20秒にした場合:約7ヶ月(約210日) 設置場所屋内/屋外用 灯数1 点灯時間5秒 / 20秒 / 20秒フラッシュ 電球の種類3W×1 (高輝度白色LED設計寿命4万時間) 全光束 300ルーメン(点灯時)
取扱説明書:(3.91MB)

商品説明動画

ワイヤレスセンサーライトシリーズ「無線で一気に点灯」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする