京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ TNEG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
PV720
材質(本体)
PV720
注文コード
20951087
品番
TNEG160404R-SSF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,900
この商品は
材質・コーナー半径・トラスコ品番
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PV720
形状
正三角形
厚さ(mm)
4.76
材質(本体)
PV720
寸法D1(mm)
3.81
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
ブレーカ
両面
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
円筒穴
コーナー数
6
寸法RE(mm)
0.4
寸法IC(mm)
9.525
逃げ角(°)
0