京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ TNGG
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
TN620
材質(本体)
TN620
注文コード
20951202
品番
TNGG160401L-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,300
この商品は
材質・コーナー半径・切刃長さ
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
材質
TN620
形状
正三角形
厚さ(mm)
4.76
材質(本体)
TN620
寸法D1(mm)
3.81
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
ブレーカ
両面
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
円筒穴
コーナー数
6
寸法RE(mm)
0.1
寸法IC(mm)
9.525
逃げ角(°)
0