画像準備中

チップ TNGG

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質TN620 コーナー半径(mm)0.1 切刃長さ(mm)16.5 注文コード20951227 品番TNGG160401R-S TN620
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は材質・コーナー半径・切刃長さなど52種類から選べます 他の種類を見る
材質TN620 トラスコ品番771-8519 形状正三角形 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 コーナー半径(mm)0.1 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20951437
2017-05-27
用途:
金属加工
ミヤシタレーシング 様

今まではTN6020を使っていましたが、新製品でメーカーの第一推奨とのことなので半信半疑で購入しました。 使ってみての印象は仕上げ品質、耐久性とも大満足

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする