アイテム

ベロア調ブラックバックルベルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20951816 品番 0716
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

C'sCLUB(シーズクラブ)のカジュアルベルトコレクションの一つであるベロア調ブラックバックルベルト。
名のとおりベロア調のデザインが特徴。
落ち着きのある模様にアクセントを加えた黒のバックルはさまざまなウェアとの相性が抜群です。

ブラウン 材質本体:ポリウレタン・再生革・牛革、バックル:亜鉛合金(黒加工) 長さ(cm)100 幅(cm)4 バックル1ピン(5.1×4cm幅) 用途ワークウェア(ベルト) 種別ベルト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする