アイテム

ベロア調ブラックバックルベルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 クロ 注文コード20951825 品番0716
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

C'sCLUB(シーズクラブ)のカジュアルベルトコレクションの一つであるベロア調ブラックバックルベルト。
名のとおりベロア調のデザインが特徴。
落ち着きのある模様にアクセントを加えた黒のバックルはさまざまなウェアとの相性が抜群です。

クロ 材質本体:ポリウレタン・再生革・牛革、バックル:亜鉛合金(黒加工) 長さ(cm)100 幅(cm)4 バックル1ピン(5.1×4cm幅) 用途ワークウェア(ベルト) 種別ベルト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする