画像準備中

チップ TNMG

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質PV720 コーナー半径(mm)0.4 切刃長さ(mm)16.5 注文コード20952006 品番TNMG160404L-C PV720
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は材質・コーナー半径・切刃長さなど82種類から選べます 他の種類を見る
材質PV720 形状正三角形 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする