画像準備中

チップ TPGB

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 材質KBN475 コーナー半径(mm)0.8 注文コード20952776 品番TPGB110308T00815ME KBN475
参考基準価格(税別)¥11,220 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は材質・コーナー半径・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る
材質KBN475 形状正三角形 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)11 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面70°〜90° チップブレーカなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする