画像準備中

チップ TPGH

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質TN620 コーナー半径(mm)0.4 切刃長さ(mm)8.2 注文コード20952855 品番TPGH080204L TN620
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,998円となります。
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は材質・コーナー半径・切刃長さなど40種類から選べます 他の種類を見る
材質TN620 トラスコ品番771-8730 形状正三角形 厚さ(mm)2.38 切刃長さ(mm)8.2 逃げ角(度)11 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面70°〜90° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする