画像準備中

チップ TPGH

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質TN620 コーナー半径(mm)0.2 切刃長さ(mm)11 注文コード20952977 品番TPGH110302L TN620
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は材質・コーナー半径・切刃長さなど40種類から選べます 他の種類を見る
材質TN620 トラスコ品番771-8764 形状正三角形 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)11 コーナー半径(mm)0.2 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面70°〜90° チップブレーカ片面

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:223

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする