画像準備中

チップ TPGR

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質TN620 コーナー半径(mm)0.4 切刃長さ(mm)16.5 注文コード20953293 品番TPGR160304L-B TN620
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は材質・コーナー半径・切刃長さなど16種類から選べます 他の種類を見る
材質TN620 トラスコ品番771-8837 形状正三角形 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)11 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無なし 穴の形状- チップブレーカ片面

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:223

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする