画像準備中

チップ TPMR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質PV720 コーナー半径(mm)0.4 切刃長さ(mm)16.5 注文コード20953442 品番TPMR160304HQ PV720
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は材質・コーナー半径・切刃長さ12種類から選べます 他の種類を見る
材質PV720 形状正三角形 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)11 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無なし 穴の形状一部円筒穴片面70°〜90° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする