曜日別特売

チップ VCMT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質PR1225注文コード20955637品番VCMT080204PP PR1225
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398
材質PR1225トラスコ品番698-6196形状ひし形35°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)8.3逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.4穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする