チップ VNGG

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1箱(10個)材質PR1425トラスコ品番698-6242注文コード20956005品番VNGG160402MFP-SK PR1425
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,900
材質PR1425トラスコ品番698-6242形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.2穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする