曜日別特売

チップ VNGG

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10個)材質TN620トラスコ品番698-6617注文コード20956048品番VNGG160402M-SK TN620
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質TN620トラスコ品番698-6617形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.2穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする