画像準備中

チップ WNGA

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 コーナー半径(mm)0.8 注文コード20956863 品番WNGA080408T01215ME KBN475
参考基準価格(税別)¥10,610 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品はコーナー半径6種類から選べます 他の種類を見る
材質KBN475 形状等辺不等角六角形 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)8.7 逃げ角(度)0 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする