照射ライン全周シームレス水平ライン、全周シームレス垂直ライン×2(90°ごと)
付属品キャリングケース、充電式ニッケル水素電池単3形×6、急速充電器、単3形アルカリ乾電池×3(テスト用)、ACアダプター、受光器(UK-1G)、ロッドアダプター(LA-01)
質量(kg)1.7(電池含む)
使用温度範囲(℃)-5〜+40
出力1mW以下、安全基準/クラス2
電源充電式ニッケル水素電池スタンダードモデル(1900mAh)、単3形×3、付属ACアダプター
方式電子水平センサーによる自動整準
本体寸法(mm)125×160×205
精度ライン/繰り返し/直線:14mで±1mm以内、直角:90°±0.0086°(10mで±1.5mm以内)、鉛直:10mで±1mm以内
保護等級IP54
連続使用時間(時間)ライン1本/約5.5、2本/約2.5、3本/約1.5
機構シフティング、回転微調整機構/防塵・防滴型(IP54)
胴体部分寸法(mm)100×100×135
使用レーザーPD付 緑色半導体レーザー×3
自動補正範囲±4°補正範囲外は全ライン消灯
ライン幅(5m地点)1.2〜2mm以下
受光距離水平ライン20〜50m以上(90°ごと)、垂直ライン50m以上
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)370×240×225