CP-S81G標準セット ロボライン リズム[測量用品(土木/建設)] 20958236

CP-S81G標準セット ロボライン リズム[測量用品(土木/建設)] 20958236 CP-S81G標準セット ロボライン リズム[測量用品(土木/建設)] 20958236

ロボライン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード20958236 品番CP-S81G標準セット
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥340,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ロングランを続けるCP-S81に、グリーンレーザーの姉妹機Gモデル誕生。
視認性が良いグリーンラインに、赤色と同じ方式の安定したレーザーダイオードを採用しました。
リズム特許によるシームレスフルラインを独自の電子整準方式により高精度に制御します。

照射ライン全周シームレス水平ライン、全周シームレス垂直ライン×2(90°ごと) 付属品キャリングケース、充電式ニッケル水素電池単3形×6、急速充電器、ACアダプター 質量(kg)2.4(電池含む) 使用温度範囲(℃)-5〜+40 出力1mW以下、安全基準/クラス2 電源充電式ニッケル水素電池スタンダードモデル(1900mAh)、単3形×3、付属ACアダプター 方式電子水平センサーによる自動整準 本体寸法(mm)195×150×255 精度ライン/繰り返し/直線:14mで±1mm以内、直角:90°±0.0086°(10mで±1.5mm以内)、鉛直:10mで±1mm以内 保護等級IP54 連続使用時間(時間)ライン1本/約5.5、2本/約2.5、3本/約1.5 機構回転・回転微調整機構/シフティング/防塵・防滴型(IP54) 使用レーザーPD付 緑色半導体レーザー×3、下部ポイント赤色半導体レーザー×1 自動補正範囲±4°補正範囲外は全ライン消灯 ライン幅(5m地点)1.2〜2mm以下 受光距離水平ライン20〜50m以上(90°ごと)、垂直ライン50m以上 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)470×230×330
注意
※受光距離は受光器(UK-1G)が検知できる本体からの距離です。
※充電式ニッケル水素電池の交換は、3本同時に行ってください。
※受光器・三脚は別売りです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする