画像準備中

IPパテ 万能 内外部用

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(12L) 注文コード 20959094 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

超厚付けから仕上げまで可能。
防火材料等認定。

使用場所屋内外兼用 特性防火 用途一般素地調整、超厚付仕上げ用。 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2018-05-18
用途:
外壁の亀裂補修

内装用のiPパテは細かい目で仕上げにつかえますが、これはザラザラしていて別物。想像していた物とは違いました。伸びないので穴埋めとか亀裂を埋めるのに使う感じです。美観を整えるための凸凹補修には不向きです。

2人が参考にしています
対象商品:
20959103
2018-07-17
用途:
塗装の下地処理に
建設業・工事業

初めて購入してみました。現場の職人さんたちによると、問題なく使えたそうです。すぐに届いて助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする