画像準備中

IPグロスE エコ 水性艶有塗料 内外部用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(3.5kg) 注文コード 20959155 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

水性1液多機能型アクリル樹脂塗料。
豊富な艶のバリエーション。
微弾性塗膜を形成し、内部ボード面における目地部のワレやヘアークラックなどの歪みを塗膜が吸収。
抜群のレベリング性、高い隠蔽性、防カビ、防藻効果。
耐皮脂性塗膜の形成。
豊富であざやかな原色を取り揃えることにより、淡彩から濃彩色まで幅広い調色が可能(高耐候性顔料使用)
防火材料等認定。

ホワイト7分艶 使用場所屋内外兼用 特性防火、艶有、耐候 主成分アクリル樹脂 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする