インターナショナルペイント
インターナショナルペイントの 鉄部
IP 水性メタルコート 艶あり
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1缶(15kg)
注文コード
20959977
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
水性1液特殊アクリル樹脂塗料。
プライマーレス仕様が可能。
各種金属面に対し他に類のない密着性。
優れた光沢保持(耐候性)。塗替えに最適。
防火材料等認定。
色
シルバー
使用場所
屋内外兼用
特性
防火、艶あり、耐候
用途
鉄部面、ボンデ鋼板(電気亜鉛メッキ鋼板)、トタン板(溶融亜鉛メッキ鋼板)、ガルバリウム鋼板、ZAM鋼板、アルミ板、ステンレス鋼板など。
主成分
アクリル樹脂
主な用途
鉄、トタン、ステンレス
乾燥時間(時間)
2以上
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
塗り面積(2回塗り)(m
2
)
57〜65(金属面)、48〜55(木部面)