曜日別特売

タケシール AQモルタルプライマー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(4kg)
内容量1缶(4kg)注文コード20962357品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

溶剤型のウレタンプライマーと同等以上の浸透、密着力を発揮します。
一液型のため機械撹拌は不要です。
モルタル・コンクリート下地に良く浸透し、強固な密着を発揮します。
塗装用具のお手入れも簡単です。

特性プライマー適合タケシールAQ防水TyapeS、タケトップ、タケトップ遮熱、タケシールAQトップ、タケトップPシルバー、タケトップPカラー主な用途モルタル、コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類不適合タケシール#101カラー防水、タケシール1液カラー防水、タケシール#2000黒、タケシール#30トップコート、タケシールシルバートップ危険物の性状水溶性塗付量(kg/m2)0.4(2回塗り)
注意
※取扱い作業所には局所排気装置を設けてください。
※容器から出し入れする際には、こぼれないようにしてください。
※取扱い中はできるだけ皮ふに触れないようにし、必要に応じ防毒マスク又は送気マスク、保護手袋などを着用してください。
※取扱い後は手洗いを充分に行ってください。
※一定の場所を定めて貯蔵してください。
※引火性があるので、裸火・直火厳禁。漏洩に注意してください。
※カチオンタイプのプライマーですので他の塗料との塗装用具の併用はおやめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする