画像準備中

タケトップ Pカラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(15kg) 注文コード 20962542 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

長期耐候性の特殊顔料(無公害顔料)を主体に配合調整した製品で、ゴムシート・アスファルト系防水層の保護塗装材です。
簡便で塗装が容易です。

グリーン 特性防水、耐候 主成分特殊顔料(無公害顔料) 主な用途アスファルト 危険物の類別非危険物 塗布量30〜40m2(2回塗り・15kg) 塗装間隔夏期:1時間以上、冬期:3時間以上
注意
※新しい防水層に塗装されるときは、7日以上経過後、防水層表面の油分、離型剤が消滅してから塗装願います。
※使用前によく撹拌混合してください。
※気温5℃以下の施工は避けてください。屋外施工の場合、数時間以内に降雨が予想される場合は施工しないでください。
※保管の際には、直射日光を避けて、0℃以上で保管してください。
※容器から出し入れする時は、こぼさないようにしてください。
※液がこぼれた場合は、布等で、速やかに拭き取る等をして、除去してください。
※液が大量にこぼれた場合は、砂、パーライト等を混ぜモルタル状として凝固回収後、拭き取るなどして除去してください。
※取扱い後は、手洗い、うがいを充分に行ってください。
※使用済みの空き缶、材料のついた手袋、ウエス等は、専門の廃棄処理業者に委託して処理してください。
※缶は使い切ってから専門の廃棄処理業者に出してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする