曜日別特売
539-50 ブレリス・ハイカットマジック 天牛(富士手袋工業) 20965823

539-50 ブレリス・ハイカットマジック 天牛(富士手袋工業) 20965823
539-50 ブレリス・ハイカットマジック 天牛(富士手袋工業) 20965823
539-50 ブレリス・ハイカットマジック 天牛(富士手袋工業) 20965823
539-50 ブレリス・ハイカットマジック 天牛(富士手袋工業) 20965823
539-50 ブレリス・ハイカットマジック 天牛(富士手袋工業) 20965823
539-50 ブレリス・ハイカットマジック 天牛(富士手袋工業) 20965823
539-50 ブレリス・ハイカットマジック 天牛(富士手袋工業) 20965823

ブレリス・ハイカットマジック

(10件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)27
内容量1足注文コード20965823品番539-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

密度の高いEVA樹脂底で衝撃を吸収。軽くて丈夫、メッシュ素材の使用で通気性にも優れています。

サイズ(cm)27ワインレッド足幅3E形状ハイカット種類セーフティーシューズ材質(ソール)EVA衝撃吸収底(ミッドソール)、耐スリップ・耐油ゴム底(アウトソール)材質(甲被)PUエナメル合皮/メッシュ先芯JIS規格 S級相当の鋼鉄製先芯入り標準質量(g/片足)420(26.cm)機能軽量、通気性材質(先芯)JISS級相当鉄甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20965832
2024-07-05
用途: 足場材の取り扱い時

2ヶ月履きましたが、靴底が少し剥がれて、物に引っ掛けて履けないレベルの穴が空きました。
さすがにひどすぎる。

対象商品 : 20965832
2022-11-04
用途: 荷物の搬送、仕分け時
日本環境クリーンシステムサービス業

何しろ軽い。
ミドルカットなので安心感もあります。
エナメルが格好良いです。
あとは耐久性がどのくらいかですね。

対象商品 : 20965832
2020-06-13
用途: 工場で通常時から整備時もフルに使用してます。

普通のランニングシューズだと26.5~27くらいですが、28を履いてます。
どの安全靴でもそうですが指が当たって痛かったりしますので…
そういう意味で実際に履いたことのある気に入った靴がMonotaROにラインナップされていたのでリピートしています。
この靴はミドルカットで割りとくるぶしも保護されますし、ベルクロ留めがとても便利で気に入ってます。
価格から耐久性は良好と思います。
最近思うのは他社の靴も気になるのですが、サイズ違いは交換出来るサービスがあると他の靴も買い易くなるかとおもいます。

1が参考にしています
対象商品 : 20965796
2020-07-08
用途: 農機具の操作時
郡戸 昭美農・林・水産業

貴社の製品は、初めて購入したのですが、履き心地・クッション性等、どれをとっても及第点でした。この価格では、頭一つぬけてると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 20965832
2021-04-07
用途: 配送関係
運輸・通信業

この商品も大変履きやすく
満足です
色違いも購入しました
ありがとうございます

対象商品 : 20965814
2020-05-28
用途: 工事現場での試験作業
農・林・水産業

耐油性が有り作業場所が水分等でぬかるんでいても滑ることなく作業できます。靴本体も耐水効果があり大変使いやすいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 20965814
2019-12-13
用途: 鉄骨工事
西村組建設業・工事業

軽くて良い!見た目もあるカッコいい!あったかくて良い!

1が参考にしています
対象商品 : 20965814
2019-06-11
用途: 宅配便
その他業種

靴底もしっかり厚く足が痛くなりません。
昨日の大雨でも水が染みることなく、滑ることもありませんでした。
通気性が良いとのことでしたがハイカットですしこの気候なので厚手の靴下を着用しているため汗ばむ感はあります。周囲の人からは、カッコいい、高そうな靴と評判で満足しています。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする